Plošná váha, typ DS s vysokým rozlišením 150 kg

Artiklové číslo: 479611 150
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 4 300,00 CZK / ks
  • 7 375,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Maximální rozsah vážení (kg) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Maximální rozsah vážení 0 kg - 150 kg
Odečet 1 g
Zobrazovací jednotka s výškou číslic 18 mm
Reprodukovatelnost 1 g
Označení výrobce DS
Doba ustálení 3 s
Kusová hmotnost minimální 10 g
Rozměr vážicí desky 500×400 mm
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Hmotnost netto 19 kg
Druh produktu Plošná váha

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 479611 150
EAN / GTIN 4045761357037

Popis

Provedení:

  • Robustní plošná váha použitelná jako paketová, průmyslová a počítací váha.
  • Jednotka ukazatele s výškou číslic 21 mm i odděleně od platformy; stavitelná a smontovatelná pomocí flexibilního kabelu.
  • Robustní platforma s pracovním ochranným krytem pro jednotku ukazatele.
  • Jednoduché, samostatné vedení obsluhy přes dialog (ano / ne) na displeji.
  • Možný síťový a akumulátorový pohon (akumulátor na poptávku).
  • Vážicí jednotky (např. Hmotnost šroubu) jsou volně programovatelné.
  • S automatickou optimalizací referencí pro přesné počítání.
  • Seřizovací program CAL: K nastavení přesnosti (k tomu nutné zkušební závaží na poptávku).
  • Počítání kusů: Referenční množství 1, 5, 10, 20 kusů.
  • Přepnutí zobrazení z kusů na hmotnost.
  • Numerické odčítání táry pro známou hmotnost nádoby. Užitečné pro kontrolu náplně.
  • Určení procent: Ukazatel odchylky od referenční hmotnosti v % místo v gramech.
  • KERN Universal Port (KUP): Umožňuje připojení externích adaptérů rozhraní KUP (nejsou součástí dodávky), například RS-232, USB pro výměnu dat a řídicích příkazů, bez nutnosti instalace.

Rozsah dodávky:

Včetně síťového adaptéru 230 V / 50 Hz, ochranného krytu.

Zvláštní příslušenství:

Interní a externí akumulátor, zkušební závaží, držák na stěnu, tiskárna, stojan a adaptér rozhraní, například RS-232, USB na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku