{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Maximální rozsah vážení | 0 kg - 150 kg | |
Odečet | 0,1 g | |
Odečet počítací váha | 5 g | |
Reprodukovatelnost | 0,2 g | |
Linearita | ±0,2 g | |
Označení výrobce | CCS | |
Doba ustálení | 2 s | |
Kusová hmotnost minimální | 1 g | |
Rozměr vážicí desky | 294×225 mm | |
Šířka | 320 mm | |
Hloubka | 350 mm | |
Výška | 125 mm | |
Šířka plošné váhy | 500 mm | |
Hloubka plošné váhy | 400 mm | |
Výška plošné váhy | 137 mm | |
Zdroj energie | Provoz s akumulátorem | |
Hmotnost netto | 16 kg | |
Druh produktu | Počítací váha |
Katalogové číslo | 479542 150 | |
EAN / GTIN | 4045761104624 |