{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Maximální rozsah vážení | 3 kg | |
Odečet | 0,2 g | |
Reprodukovatelnost | 0,2 g | |
Linearita | ±0,4 g | |
Doba ustálení | 2 s | |
Kusová hmotnost minimální | 1 g | |
Rozměr vážicí desky | 315×215 mm | |
Šířka | 350 mm | |
Hloubka | 330 mm | |
Výška | 120 mm | |
Zdroj energie | Provoz s akumulátorem; Síťový provoz | |
Hmotnost netto | 3,5 kg | |
Druh produktu | Počítací váha | |
Jmenovité napětí | 240 V |
Katalogové číslo | 479541 3 | |
EAN / GTIN | 4045761214880 |