{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Maximální rozsah vážení | 20 000 g | |
Odečet | 10 g | |
Rozměr vážicí desky | 320×260 | |
Šířka | 320 mm | |
Hloubka | 300 mm | |
Výška | 60 mm | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 2 | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081561 LR6 | |
Hmotnost netto | 2,6 kg | |
Druh produktu | Kompaktní váha |
Katalogové číslo | 479452 20000 | |
EAN / GTIN | 4045761161436 | |
Číslo výrobce | ECB 20K-2N |