Kompaktní váha typ EMB 2200 g

Artiklové číslo: 479450 2200
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 2 265,00 CZK / ks
  • 1 995,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

maximální rozsah vážení (g) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Maximální rozsah vážení 0 g - 2 200 g
Odečet 1 g
Označení výrobce EMB
Rozměr vážicí desky ⌀ 150
Šířka 170 mm
Hloubka 244 mm
Výška 39 mm
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 2
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081561 LR6
Hmotnost netto 0,55 kg
Druh produktu Kompaktní váha

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 479450 2200
EAN / GTIN 4045761028395
Číslo výrobce EMB 2200-0

Popis

Provedení:

Jednoduchá kompaktní váha, zvlášť lehká.
Nejjednodušší obsluha pomocí 2 tlačítek.
  • Funkce tarování (odvažování) k jednoduchému vynulování displeje.
  • Provoz na baterie, automatické vypnutí po 3 minutách.
  • Možnost připojení síťového adaptéru.

Rozsah dodávky:

Včetně 2 baterií č. 081561 vel. LR6.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku