{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Počet obsažených baterií | 2 | |
Odečet | 1 000 g | |
Odečítání středního rozsahu vážení | 2 000 g | |
Odečítání horního rozsahu vážení | 5 000 g | |
Mezní chyba maximální hodnoty | 0,2 % | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081561 LR3 | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Šířka korpusu | 194 mm | |
Hloubka korpusu | 145 mm | |
Výška korpusu | 129 mm | |
Celková délka | 573 mm | |
Hmotnost netto | 20 kg | |
Provozní teplota | -10 °C - 40 °C | |
Druh produktu | Závěsná/jeřábová váha |
Katalogové číslo | 479439 12000 | |
EAN / GTIN | 4045761202740 | |
Číslo výrobce | HFD 10T-3 |