{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Počet obsažených baterií | 2 | |
Maximální rozsah vážení | 60 kg | |
Odečet | 20 g | |
Displej s osvětlením pozadí | ano | |
Mezní chyba maximální hodnoty | 0,2 % | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081561 LR3 | |
Tlačítko pro přidržení hodnoty | ano | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Doba provozu na baterie | 20 h | |
Šířka korpusu | 194 mm | |
Hloubka korpusu | 79 mm | |
Výška korpusu | 97 mm | |
Celková délka | 276 mm | |
Hmotnost netto | 1,1 kg | |
Provozní teplota | 0 °C - 40 °C | |
Druh produktu | Závěsná/jeřábová váha |
Katalogové číslo | 479434 60 | |
EAN / GTIN | 4045761214163 | |
Číslo výrobce | HCD 60K-2 |