Pružinový siloměr Macro Line Newton 100 N

Artiklové číslo: 479422 100
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 1 472,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

maximální rozsah vážení (N) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Maximální rozsah vážení 100 N
    Stupnice 1 N
    Délka stupnice 140 mm
    Upnutí břemene háček
    Druh produktu Siloměr

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 479422 100
    EAN / GTIN 7612348800988

    Popis

    Provedení:

    Precizní váhy s vysokou přesností ±0,3 % zátěže. Rozsah vyvážení až do 20 % kapacity. Libovolná poloha pro měření (kromě č. 479410 – pouze svisle). Nastavení nuly a 20 % vyvážení pomocí stavěcího šroubu. Horní a dolní zavěšení otočné o 360°.
    S vlečným ukazatelem a rukojetí.

    Rozsah dodávky:

    Včetně plastového pouzdra a návodu k obsluze.

    Zvláštní příslušenství:

    Přestavbová sada na pružinový siloměr č. 479421.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku