Provedení:
Hlavní materiál
92 % polyester, 8 % elastan, třívrstvý softshell, nepromokavý 10000 mm, větruodolný, prodyšný Ret 20, 0, strečový, 255 g/m²
Zpracování
Prodloužená záda, Nastavitelný spodní lem se stahovací šňůrkou
Nastavitelné zakončení rukávů na suchý zip
Kapsy
Kapsa na hrudi na zip
Přední kapsy na zip
Detaily
Límec podšitý fleecem, Vysoký límec
Ramenní části v kontrastní barvě
Dobrý povrch pro přenos
Odnímatelná kapuce
D-kroužek
Funkčnost
Větru a voděodolný materiál, bez podlepených švů, Tmavé barevné pole v úsecích s vysokou expozicí grilu
Dámský střih
Reflex
Reflexní detaily, 50 mm široká reflexní páska, Reflexní páska na těle a rukávech
Přední zapínání
Robustní dvoucestný plastový zip
Popis:
- Lehká bunda s dámským střihem
- Díky softshellové tkanině je mimořádně měkká, pružná a pohodlná
- Dvoubarevná bunda má kontrastní barvy na exponovaných místech pro optimální viditelnost a bezpečnost v nejnutnějších případech
- Tato designová bunda s hi-vis prvky je certifikována podle bezpečnostních norem a má nízkou hmotnost, pružný pocit a pevnost vysoce výkonného pracovního oděvu
- Tkanina je navíc nepromokavá a kapuci lze odepnout, když není potřeba
- Certifikováno podle normy EN ISO 20471, třída 2, vysoce viditelné ochranné oděvy
Norma:
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification B