Dámská softshellová bunda High Vis žlutá/černá XL

Artiklové číslo: 479125133399XL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Přehled velikostí – svrchní oděvy dámské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Normální dámská velikost (výška postavy 176 cm - 180 cm)
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Údaje výrobce Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Takto se měří
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
Barva gelb / schwarz
Velikost Unisex XL
Druh produktu Výstražná bunda

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 479125133399XL
EAN / GTIN 7330509776681
Číslo výrobce 479125133399XL

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
92 % polyester, 8 % elastan, třívrstvý softshell, nepromokavý 10000 mm, větruodolný, prodyšný Ret 20, 0, strečový, 255 g/m²

Zpracování
Prodloužená záda, Nastavitelný spodní lem se stahovací šňůrkou
Nastavitelné zakončení rukávů na suchý zip

Kapsy
Kapsa na hrudi na zip
Přední kapsy na zip

Detaily
Límec podšitý fleecem, Vysoký límec
Ramenní části v kontrastní barvě
Dobrý povrch pro přenos
Odnímatelná kapuce
D-kroužek

Funkčnost
Větru a voděodolný materiál, bez podlepených švů, Tmavé barevné pole v úsecích s vysokou expozicí grilu
Dámský střih

Reflex
Reflexní detaily, 50 mm široká reflexní páska, Reflexní páska na těle a rukávech

Přední zapínání
Robustní dvoucestný plastový zip

Popis:

  • Lehká bunda s dámským střihem
  • Díky softshellové tkanině je mimořádně měkká, pružná a pohodlná
  • Dvoubarevná bunda má kontrastní barvy na exponovaných místech pro optimální viditelnost a bezpečnost v nejnutnějších případech
  • Tato designová bunda s hi-vis prvky je certifikována podle bezpečnostních norem a má nízkou hmotnost, pružný pocit a pevnost vysoce výkonného pracovního oděvu
  • Tkanina je navíc nepromokavá a kapuci lze odepnout, když není potřeba
  • Certifikováno podle normy EN ISO 20471, třída 2, vysoce viditelné ochranné oděvy

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification B

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku