Siloměr, Rozsah měření: 0-1kN

Artiklové číslo: 479100 0-1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (kN) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Ochranná třída IP: IP 43
  • Protokol o zkoušce: Zkušební protokol výrobce
  • Obal: Stabilní box

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah měření 0 kN - 1 kN
Dělení stupnice 0,05 kN
Mezní chyba ±1,6 z konečné hodnoty rozsahu měření (±2,5 s vlečnou ručičkou) %
⌀ pístu 45 mm
Ochranná třída IP IP 43
Plocha pístu 10 cm2
Měřicí technika analogové
Výška snímače síly 30 mm
⌀ snímače síly 75 mm
Provozní teplota -10 °C - 50 °C
Protokol o zkoušce Zkušební protokol výrobce
Obal Stabilní box
Druh produktu Siloměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 479100 0-1
EAN / GTIN 2050001056238
Výrobce WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, Alexander-Wiegand-Straße 30, 63911 KLINGENBERG AM MAIN, Deutschland, www.wika.de

Popis

Provedení:

Hydraulický snímač síly s přímo zabudovaným tlakoměrem pro statické a kvazistatické měření síly. Plášť a píst z ušlechtilé oceli, mosazný tlakoměr s vlečnou ručičkou. Ochrana proti pronikání cizích těles a stříkající vody (IP43).
3× Upevňovací závit M5 ve dnu pláště.

Výhoda:

Při používání podle určeného účelu je poskytována záruka těsnosti v trvání 5 let.

Funkce:

IP43: Je dána ochrana proti stříkající vodě, až 60° v porovnání s normální provozní polohou a ochrana proti vnikání cizích těles s ⌀ > 1 mm, avšak by měl být udržován odstup od nástrojů a drátů.

Použití:

V konstrukci obráběcích strojů.

Rozsah dodávky:

Se zobrazovací jednotkou, kalibračním protokolem, přenosným kufříkem.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku