Ruční zkušební stolice vertikální 1500

Artiklové číslo: 479029 1500
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada MTL-330
    Maximální rozsah použití 1 500 N
    Pohon Páčka
    Posuv (maximální zdvih) 150 mm
    Posuv (za otáčku) 76 mm
    Hmotnost 9,1 kg
    Délka 279 mm
    Šířka 203 mm
    Výška 799 mm
    Druh produktu Zkušební stolice
    Vypínač ne

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 479029 1500
    EAN / GTIN 2050002071582

    Popis

    Provedení:

    • Robustní zkušební stolice pro digitální ruční siloměr.
    • Přesná, lineárně vedená mechanika, možnosti individuálního nastavení polohy.
    Verze s pákou s velkým posuvem pro každé otočení páky. Ovládací páka s nastavitelným úhlem a polohou pro optimální obsluhu.

    Použití:

    Pro jednoduché testy nezávislé na rychlosti, prováděné pro materiály, látky, součásti a komponenty v rámci řízení jakosti nebo výroby.

    Rozsah dodávky:

    Včetně 4 ks upevňovacích šroubů pro siloměry a návodu k použití.

    Zvláštní příslušenství:

    Digitální siloměry č. 479025479027 a příslušenství č. 479033479039.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku