{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Messbereich | 1 N - 9 N | |
Rozlišení | 0,001 N | |
Přesnost | 0,1 % | |
Paměť naměřených hodnot | 99 | |
Rozhraní | rozhraní Bluetooth; USB rozhraní; Rozhraní RS232C. | |
Zdroj energie | Provoz s akumulátorem | |
Bezdrátový přenos dat | HID (Human Interface Device) | |
Měřicí technika | digitální | |
Délka | 191 mm | |
Šířka | 84 mm | |
Výška | 42 mm | |
Druh produktu | Siloměr |
Katalogové číslo | 479027 10 | |
EAN / GTIN | 2050002070790 |