{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Messbereich | 250 N - 2 250 N | |
Rozlišení | 0,5 N | |
Přesnost | 0,2 % | |
Paměť naměřených hodnot | 50 | |
Rozhraní | Rozhraní RS232C.; USB rozhraní | |
Zdroj energie | Provoz s akumulátorem | |
Měřicí technika | digitální | |
Délka | 191 mm | |
Šířka | 84 mm | |
Výška | 42 mm | |
Druh produktu | Siloměr |
Katalogové číslo | 479025 2500 | |
EAN / GTIN | 2050002070783 |