Shell bunda XXXL

Artiklové číslo: 479019778699XXXL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří
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
    Barva marineblau / schwarz
    Velikost Unisex 3XL
    Druh produktu Bunda do deště

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 479019778699XXXL
    EAN / GTIN 7330509592090
    Číslo výrobce 479019778699XXXL

    Popis

    Provedení:


    Hlavní materiál
    100% polyester, oxford, laminovaný, nepromokavý 15000 mm, větruodolný, prodyšný Ret 8, 5, 200 g/m²

    Vrchní úprava
    Nastavitelný spodní lem se stahovací šňůrkou
    Vnitřní náplet na konci rukávu s otvorem na palec, Nastavitelný konec rukávu

    Kapsy
    Kapsa na hrudi se zipem
    Přední kapsy se zipem
    Vnitřní kapsa se zipem

    Podšívka
    Síťovaná podšívka

    Funkčnost
    Prodyšný materiál nepropouštějící vítr a vodu, podlepené švy

    Detaily
    Odnímatelná kapuce se síťovanou podšívkou, odnímatelná, nastavitelná kapuce
    Zip v podšívce pro přenos
    Nápis na hrudi

    Reflex
    Reflexní potisk pásky na rukávu a čepici

    Zapínání vpředu
    Jednosměrný plastový zip

    Vysvětlení velikosti
    Výrobek má v některých barvách rozšířený velikostní oblouk

    Popis:

    • Shellová bunda s podlepenými švy a větruodolným a nepromokavým povrchovým materiálem, který chrání před větrem, dešti a vnějšímu opotřebení
    • Skořepinová bunda se integruje s ostatními vrstvami oblečení tím, že uvolňuje vlhkost
    • Stahovací šňůrky a zátky na spodním lemu
    • Odnímatelná kapuce s podšívkou ze síťoviny
    • Funkční kapsy včetně vnitřní kapsy a vnitřní kapsy na telefon
    • Prodloužený zadní panel pro dobré přizpůsobení
    • Certifikováno podle EN 343

    Norma:

    • EN 343, Class 3.3
    • Hi-vis certification not applicable

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku