Kleště na pojistné kroužky 85 - 200 mm

Artiklové číslo: 479.32
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
Druh produktu Kleste na pojistne krouzky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 479.32
EAN / GTIN 3148511786550
Číslo výrobce 479.32
L-číslo L60130 574

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Vyměnitelné hroty
  • Stojánek pro snadné držení pojistných kroužků při zavádění
  • Má páčku pro odblokování
  • Chromovaný, s červeným PVC krytem.

Charakteristika:

  • d [mm]: 3,2
  • d min. - max. [mm]: 85 - 200
  • max. D [mm]: 310
  • L [mm]: 310
  • čelisti: Rovné
  • [g]: 480

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku