{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozsah měření | 1 000 N | |
Zkušební adaptér na šířku drážky | 0,5 / 0,8 / 1,0 / 1,3 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,0 / 6,0 mm | |
Rozlišení | 1 N | |
Přesnost | ±0,5 % (±1/2 digit) | |
Délka | 350 mm | |
Šířka | 160 mm | |
Výška | 75 mm | |
Druh produktu | Siloměr |
Katalogové číslo | 478998 1000 | |
EAN / GTIN | 4260244681151 | |
Číslo výrobce | FMT-W30K1 |