Digitální přesný siloměr FMI-B50 (USB) 2500 N

Artiklové číslo: 478987 2500
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (N) Cena za kus bez DPH
  • Rozhraní: Rozhraní USB
  • Ochranná třída IP: IP 65

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah měření 2 500 N
Rozlišení 1 N
Mezní chyba ±0,15 maximální hodnota (±1 číslice) %
Rozhraní Rozhraní USB
Ochranná třída IP IP 65
Zdroj energie Síťový provoz
Měřicí technika digitální
Připojovací závit M10
Délka 150 mm
Šířka 82 mm
Výška 29 mm
Druh produktu Siloměr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 478987 2500
EAN / GTIN 4260244680895

Popis

Provedení:

  • Robustní siloměry v praktickém hliníkovém pouzdře z tlakové litiny pro tlakové a tažné síly od 0,001 do 2 500 N.
  • Ochrana před přetížením do 500 % a chráněná měřicí vlna.
  • Montážní závit pro dodatečné rukojeti.
  • Přesné umístění ve zkušebních stolicích díky vodicím kolíkům.
  • Vysoká rychlost měření pro přesnou registraci špičkových hodnot pro zjišťování síly lomu nebo trhací síly.
  • Paměť naměřených hodnot a mezních hodnot.
  • USB rozhraní pro přenos dat do PC.

Výhoda:

Vyhodnocení dat a řízení zkušební stolice v kombinaci se zkušebními stolicemi s motorovým pohonem. Včetně kalibračního listu DAkkS.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Použití:

Měření tlakových a tažných sil při kontrole kvality a ve výrobě. Lze použít jako mobilní ruční měřicí přístroj venku a ve zkušebních stolicích nebo zařízeních. Upevňovací závity začleněné do pouzdra slouží k upevnění do zkušebních stolic nebo k upnutí dodatečných rukojetí.

Rozsah dodávky:

Siloměr v ochranném kufříku, našroubovatelné příslušenství pro přívod síly (plochá hlava, drážková hlava, kužel, hák) a návod pro rychlý start.
Software FMI-AnalyzePro+.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku