{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozsah měření | 100 N | |
Rozlišení | 0,1 N | |
Mezní chyba | ±0,3 maximální hodnota (±1 číslice) % | |
Ochranná třída IP | IP 40 | |
Zdroj energie | na solární pohon | |
Měřicí technika | digitální | |
Připojovací závit | M6 | |
Délka | 150 mm | |
Šířka | 82 mm | |
Výška | 29 mm | |
Druh produktu | Siloměr |
Katalogové číslo | 478980 100 | |
EAN / GTIN | 4260244680369 |