Podkladová fólie, sada 5dílná 100×500 mm 1,5 mm

Artiklové číslo: 478755 1,5
Nastavit cenu 5 ks (CZK 639,40 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Tloušťka (mm) Cena za kus bez DPH
  • Materiál: ušlechtilá ocel, INOX

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Mezní chyba ±20 µm
Šířka fólie 100 mm
Délka fólie 500 mm
Materiál ušlechtilá ocel odolná proti korozi a působení kyselin
Materiál ušlechtilá ocel, INOX
Tloušťka 1,5 mm
Počet fólií 5
Druh produktu Podkladová fólie

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 478755 1,5
EAN / GTIN 2050001911865
Číslo výrobce 688

Popis

Provedení:

Pásová ocel, pružinové tvrdosti, válcovaná za studena s vysokou rovinnou přesností. Tloušťka fólie je nesmazatelně označena. Uložená ve stabilních pouzdrech.
Nerez − ušlechtilá ocel, odolná vůči korozi a kyselinám, materiál č. 1.4310 (popř. 1.4301, tloušťka 0,02 a 0,05mm), válcovaná za studena, pružinové tvrdosti, lesklý povrch.

Použití:

Seřizování nástrojů; justování přístrojů; vyrovnávání tolerancí; podkládání přípravků; seřizování strojů; seřizování forem; nastavování vůle ložisek; lícování agregátů; nastavování střižných nožů; seřizování obrobků atd.

Rozsah dodávky:

1 balení s 5 listy.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku