Pás fólie 150×2500 mm 0,005 mm

Artiklové číslo: 478720 0,005
(CZK 1929,20 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Tloušťka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Mezní chyba ±1,5 µm
    Délka fólie 2 500 mm
    Šířka fólie 150 mm
    Materiál Ušlechtilá ocel odolná proti korozi a působení kyselin
    Tloušťka 0,005 mm
    Druh produktu Pás fólie

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 478720 0,005
    EAN / GTIN 4067263105497
    Číslo výrobce 478720 0,005

    Popis

    Provedení:

    Tento přesný kalibrační pás lze odvíjet z plastových krabic (snadné odebírání). Jednotlivé krabice lze spojovat do bloků a stohovat s úsporou místa, ochraňují materiál před nečistotami.
    Nerez − ušlechtilá ocel odolná proti korozi a působení kyselin, č. materiálu 1.4301, válcovaná za studena, pružinové tvrdosti, lesklý povrch.

    Použití:

    Seřizování nástrojů; justování přístrojů; vyrovnávání tolerancí; podkládání přípravků; seřizování strojů; seřizování forem; nastavování vůle ložisek; lícování agregátů; nastavování střižných nožů; seřizování obrobků atd.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku