{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Mezní chyba | ±2 µm | |
Norma | Výrobní norma | |
Materiál | nerez | |
Materiál | ušlechtilá ocel, INOX | |
Délka rolí | 5 m | |
Šířka rolí | 100 mm | |
Tloušťka | 0,02 mm | |
Druh produktu | Pás spárových měrek |
Katalogové číslo | 478530 0,02 | |
EAN / GTIN | 2050001053893 | |
Číslo výrobce | 603 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Rolička spárových měrek 100 mm×5 m, nerez, Tloušťka: 0,02mm
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
64 ks okamžitě k dodání
|
|
Tloušťka | 0,02 mm | 0,02 mm |
Mezní chyba | ±2 µm | ±2 µm |
Materiál | ušlechtilá ocel, INOX | ušlechtilá ocel, INOX |
Norma | Výrobní norma | Výrobní norma |
Šířka rolí | 100 mm | 12,7 mm |
Délka rolí | 5 m | 5 m |
Materiál | nerez | nerez |