{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Mezní chyba | ±2 µm | |
Norma | Výrobní norma | |
Tolerance | T3 | |
Materiál | C-ocel | |
Délka rolí | 10 m | |
Šířka rolí | 12,7 mm | |
Tloušťka | 0,02 mm | |
Druh produktu | Pás spárových měrek |
Katalogové číslo | 478504 0,02 | |
EAN / GTIN | 4045197524102 | |
Číslo výrobce | 478504 0,02 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rolička spárových měrek 12,7 mm×10 m 0,02 mm
na poptávku
Ihned k dodání
40 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
666 ks okamžitě k dodání
|
|
Tloušťka | 0,02 mm | 0,02 mm |
Mezní chyba | ±2 µm | ±2 µm |
Norma | Výrobní norma | Výrobní norma |
Šířka rolí | 12,7 mm | 12,7 mm |
Délka rolí | 10 m | 5 m |
Materiál | C-ocel | C-ocel |
Druh produktu | Pás spárových měrek | Pás spárových měrek |