Provedení:
Hlavní materiál
85 % bavlna, 14 % polyester, 1 % antistatický materiál, kepr, antistatický materiál odolný proti plameni, 350 g/m²
Zpracování
Nastavitelný lem se suchým zipem, Prodloužená záda
Nastavitelné zakončení rukávů na suchý zip
Detaily
Podšívka na zádech
Výstřih na zádech
Vysoký límec s krytým zipem
Vnější certifikační štítky
Funkčnost
Předsazené rukávy
Podšívka, odpuzující olej, nečistoty a vodu
Zapínání vpředu
Robustní skrytý jednosměrný kovový zip
Kapsy
Vnitřní kapsa s klopou
Kapsy na hrudi s krytým zipem
Vnitřní kapsa
Popis:
- Odolná nehořlavá bunda pro zimní nošení s robustním, skrytým, jednosměrným, kovovým zipem a praktickými kapsami
- Zadní panel s vlnovkou a kloubové rukávy pro větší pohodlí
- Tkanina odpovídá normě pro obloukové záblesky EN 61482-1-1 ATPV 16. 0 cal/cm²
- Certifikováno podle norem EN 1149-5, EN 342, IEC 61482-2 třídy 2
- EN ISO 11611, třída 1 A1
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
- EN 13034 PB (6)
Norma:
- EN 13034 PB [6]
- EN 342 together with 1869-1514
- EN 1149-5
- EN ISO 11611, Class 1 A1
- IEC 61482-2, class 2
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1