Spárová měrka Delrin 8

Artiklové číslo: 478360 8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
81 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Počet plíšků Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Toleranční pole ±0,1 mm
Tloušťky listů 0,25 až 2 (0,25 stoupající) mm
Počet plíšků 8
Délka listu 20 mm
Druh produktu Měrka mezer

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 478360 8
EAN / GTIN 4062406120436
Číslo výrobce 478360 8

Popis

Provedení:

Delrin (POM) měrky mezer, skládací díky kvalitnímu šroubovému spoji. Šetrné k povrchu, odolné proti oděru s vyrytou tloušťkou lístku.

Použití:

Pro kontrolu rozměrů štěrbin a spár, šetrnou k povrchu.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku