Spárové měrky, sada, 10dílná, T3, Typ: 2

Artiklové číslo: 478300 2
Nastavit cenu 10 ks (CZK 29,30 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Norma: Výrobní norma

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Přesnost T3
Norma Výrobní norma
Stoupání 0,01 mm
Délka listu 100 mm
Tloušťka 0,03 mm - 0,09 mm
Počet dílů 10
Druh produktu Spárová měrka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 478300 2
EAN / GTIN 4045197525369
Číslo výrobce 478300 2

Popis

Provedení:

Ocelové lístkové spároměrky; volné, sada 10 kusů, v jedné tloušťce, přesnost T3.

Rozsah dodávky:

10 lístků pro spárové měrky v jedné tloušťce s přiloženým kroužkem.

Zvláštní příslušenství:

Držák na spárové měrky č. 478510.

Poznámka:

Při objednávce uveďte prosím požadovanou tloušťku v rámci předepsaného stoupání, např. č. 478300 vel. 2 0,04.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku