{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | Výrobní norma | |
Tolerance | T3 | |
Tloušťky listů | 0,05 – 1,0 (stoupání 0,05) mm | |
Počet plíšků | 20 | |
Délka listu | 150 mm | |
Materiál | ocel | |
Druh produktu | Spárová měrka |
Katalogové číslo | 478240 20 | |
EAN / GTIN | 4946368424125 | |
Číslo výrobce | 184-304S |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spárové měrky, ocel, Počet plíšků: 20
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
741 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
12 485 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
411 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 916 ks okamžitě k dodání
|
|
Délka listu | 150 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | |
Tloušťky listů | 0,05 – 1,0 (stoupání 0,05) mm | 0,05−1,0 (0,05 stoupající) mm | 0,05−1,0 (0,05 stoupající) mm | 0,05−1,0 (0,05 stoupající) mm | 0,05 − 1,0 (0,05 stoupající) mm |
Počet plíšků | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Norma | Výrobní norma | Výrobní norma | Výrobní norma | Výrobní norma | Výrobní norma |
Materiál | ocel | Ocel | Ocel | mosaz | Ocel |
Druh produktu | Spárová měrka | Spárová měrka | Spárová měrka | Spárová měrka | Spárová měrka |
Tolerance | T3 | T3 | T3 | T3 | T3 |