Zimní bunda High Vis žlutá/středně šedá XXL

Artiklové číslo: 478019773396XXL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří

na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva high vis gelb / mittelgrau
Velikost Unisex 2XL
Druh produktu Výstražná bunda

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 478019773396XXL
EAN / GTIN 7330509705476
Číslo výrobce 478019773396XXL

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
100% polyester, oxford, laminovaný, nepromokavý 15000 mm, větruodolný, prodyšný Ret 8, 5, 200 g/m²

Vrchní úprava
Nastavitelný spodní lem se stahovací šňůrkou
Vnitřní náplet na konci rukávu s otvorem pro palec, Nastavitelné zakončení rukávu na suchý zip

Podšívka
Podšívka z prošívané deky v rukávu, Lehká podšívka, Podšívka Airmesh

Funkčnost
Prodyšný materiál odolný proti větru a vodě, podlepené švy
Předsazené rukávy

Detaily
Vytištěné logo na hrudi
Zip v podšívce pro přenos
D-kroužek
Odnímatelná a nastavitelná kapuce (prodává se samostatně, 2165, 2166)

Kapsy
Boční kapsy na zip
Kapsy na hrudi na zip
Vnitřní kapsa na zip

Reflex
Reflexní detaily, reflexní pásky na těle, rukávech a ramenou, 50 mm široká přenosná reflexní páska

Zapínání vpředu
Jednosměrný plastový zip

Popis:

  • Lehká zimní bunda , dostatkem pohybu a dobrými vlastnostmi do chladnějších povětrnostních podmínek
  • Bunda je větruodolná, - a nepromokavá s podlepenými švy a má lehkou síťovanou podšívku, která zvyšuje pružnost a udržuje teplo
  • Vytištěné reflexní detaily na ramenou zajišťují dobrou viditelnost i shora
  • Může mít také přídavnou kapuci z vysoce viditelné tkaniny a tlačné cvočky (model 2165 s lehkou podšívkou nebo 2166 se síťovanou podšívkou)
  • Certifikováno podle EN 343 a EN ISO 20471 XS-S třída 2, M-->: Třída 3, ochranný oděv pro vysokou viditelnost

Norma:

  • EN 343, Class 4,2
  • EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->
  • Combination Certification C ->S
  • EN 342 together with art: 1885

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku