Diamantový orovnávač 30x10x185 mm D26ST

Artiklové číslo: 477726
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Brusné tělísko

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 477726
    EAN / GTIN 9003174777267
    Číslo výrobce 477726
    L-číslo L50140 1534

    Popis

    Popis:

    S těmito diamantovými komody získáte vysoce kvalitní obvazovací nástroj pro broušení blokových kotoučů v přesném rozsahu. V závislosti na jejich designu mohou být použity pro obvodové nebo boční úpravy povrchu. Diamantové komody proto mají buď přední nebo podélné pájené diamantové segmenty.

    Charakteristika:

    • Tvar: 50HA-G DIAMANTOVÝ RUČNÍ ZASTŘIHOVAČ
    • Specifikace: D 26 KS
    • Rozměr (BD x W x D/LY): 30 x 10 x 185 mm
    • Průměr: 185 mm
    • Velikost zrna: 26

    Výhoda:

    • Univerzální
    • Jednoduchá obsluha

    Použití:

    • V závislosti na provedení vhodné pro obvodové nebo boční povrchové obrábění brusných kotoučů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku