{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozsah měření | 3 mm - 12 mm | |
Provedení | 12 kalibrů na kroužku | |
Odstupňovaný po 0,5 mm | 3 mm - 7 mm | |
Odstupňovaný po 1,0 mm | 7 mm - 12 mm | |
Použití | pravoúhle svařované | |
Počet kalibrů | 12 | |
Druh produktu | Šablona na svary |
Katalogové číslo | 477700 | |
EAN / GTIN | 4045197207418 | |
Číslo výrobce | 477700 |