{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro poloměr | 15,5 mm - 25 mm | |
Odstupňovaný po 0,5 mm | 15,5 mm - 20 mm | |
Odstupňovaný po 1,0 mm | 20 mm - 25 mm | |
Počet plíšků pro vnitřní / vnější poloměr | 15 | |
Druh produktu | Šablona na poloměry |
Katalogové číslo | 477500 15,5-25 | |
EAN / GTIN | 4045197207371 | |
Číslo výrobce | 477500 15,5-25 |