Brusný kotouč na otvory 2x4 mm 1A1W B91GST

Artiklové číslo: 477406
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Brusný kotouč pro vnitřní kulaté broušení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 477406
EAN / GTIN 9003174774068
Číslo výrobce 477406

Popis

Popis:

Ve srovnání s keramickými běžnými bruskami se nástroje CBN vyznačují dlouhou životností a výrazně kratší dobou broušení. Kromě toho vám nabízejí vysoký stupeň přesnosti rozměrů. S tímto galvanicky lepeným nástrojem zpracováváte hlavně vysokolegované oceli a HSS, ale je také možné zpracovávat INOX v omezeném rozsahu.

Charakteristika:

  • Tvar: 1A1W OSTŘÍCÍ PIN
  • Specifikace: 4 X S3
  • Rozměr (D x D): 2 x 4 mm
  • Průměr: 2 mm
  • Tloušťka: 4 mm
  • Velikost zrna: 91
  • Vhodnost materiálu: HSS, ocel

Výhoda:

  • Vysoká rozměrová přesnost
  • Pro malé průměry
  • Abrazivní abrazivní abrazivo

Použití:

  • Pro vnitřní válcové broušení obrobků z vysoce legovaných ocelí a HSS

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku