Brusné tělísko CBN galvanická vazba 6x7 mm typ 1A1W D126XGST

Artiklové číslo: 477352
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Kotouč pro vnější kulaté broušení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 477352
EAN / GTIN 9003174773528
Číslo výrobce 477352
L-číslo L50140 1070

Popis

Popis:

S tímto galvanicky lepeným nástrojem zpracujete především karbid a průmyslovou keramiku. Ve srovnání s běžnými keramickými bruskami se diamantové nástroje vyznačují dlouhou životností a výrazně kratší dobou broušení. Kromě toho vám nabízejí vysokou rozměrovou přesnost a vyvíjejí nízký brusný tlak. Tímto způsobem lze obrábět zejména malé průměry.

Charakteristika:

  • Tvar: 1A1W OSTŘÍCÍ PIN
  • Specifikace: 7 X S6 X 53
  • Rozměr (D x D): 6 x 7 mm
  • Průměr: 6 mm
  • Tloušťka: 7 mm
  • Velikost zrna: 126
  • Vhodnost materiálu: Tvrdokov, keramika

Výhoda:

  • Vysoká rozměrová přesnost
  • Pro malé průměry
  • Abrazivní abrazivní abrazivo

Použití:

  • Pro vnitřní válcové broušení obrobků z karbidu a průmyslové keramiky

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku