Šachtový žebřík GRP

Artiklové číslo: 47664
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Šachtové žebříky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 47664
EAN / GTIN 4003866476640
Číslo výrobce 47664

Popis

Popis:

Světlá šířka žebříku: 300 mm.
Rozteč příček: 280 mm.
Rozměr kolejnice: 58 x 25 mm.
Rozměry protiskluzové příčky ze sklolaminátu 30 x 30 mm.
Materiál: plast vyztužený skleněnými vlákny (GRP).

Charakteristika:

Hmotnost 9,9 kg
Délka 3,92 m
Materiál GRP
Počet příček 14

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku