Brusný kotouč na plocho 400x80x127 mm 1 97A462H8AV237

Artiklové číslo: 476380
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Plochý brusný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 476380
EAN / GTIN 9003174763802
Číslo výrobce 476380

Popis

Popis:

Toto ploché brusné kolo s kyvadlem zajišťuje univerzální použití u vysoce legovaných ocelí a rychlořezná ocel. Toho je dosaženo použitím speciálních korundů a směsí se slinutými korundy v kombinaci se speciálními vázacími systémy. Nejvyšší obráběcí kapacity lze dosáhnout se slinutými korundovými směsmi, jako je 454A. Další vyšší úrovní kvality je pryskyřičný disk VIB-STAR CBN od společnosti Tyrolit.

Charakteristika:

  • Tvar: Rovný
  • Velikost zrna: 46
  • Vs/max: 35 m /s.
  • Specifikace: SD78A 462 II8P VB3 F.
  • Rozměr (D x D x H x H): 400 x 80 x 127 mm
  • Průměr: 400 mm
  • Tloušťka: 80 mm
  • Otvor: 127 mm
  • Vhodnost materiálu: HSS, ocel

Výhoda:

  • Dobrý řezný výkon
  • Univerzální použití
  • Vysoká hospodárnost

Použití:

  • Pro ploché kyvadlové broušení obrobků z vysoce legovaných ocelí a HSS

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku