Sada na opravu žhavicích svíček

Artiklové číslo: 4760-M10X1/9
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4760-M10X1/9
EAN / GTIN 4000896191529
Číslo výrobce 4760-M10X1/9
L-číslo L60140 5857

Popis

Popis:

  • Oprava závitů bez demontáže hlavy válců
  • Vytržené závity M10 x 1 budou předělány na závit M12 x 1
  • 1 spirálový vrták 9 mm s distančním pouzdrem
    1 závitový vrták M 10 x 1
    1 závitový vrták M 12 x 1
    1 spirálový vrták 11 mm
    5 závitových vložek M 10 x 1
  • Ve spojení se sadou vytahováků žhavicích svíček 4760/6
  • Plastový box 165-S (1/9)
  • Úložný vkládací systém, 2komponentní měkká pěnová vložka. Vložka se hodí i pro HAZET Assistent
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 185 mm x 153 mm x 52 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.55 kg
  • Počet ks nářadí: 9

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku