Kleště na pojistné kroužky - oboustranné

Artiklové číslo: 475A.J1
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
    Druh produktu Multifunkční kleště

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 475A.J1
    EAN / GTIN 3148515415517
    Číslo výrobce 475A.J1
    L-číslo L60130 492

    Popis

    Popis:

    • Každé kleště mají dvě pracovní nastavení pro pojistné kroužky s vnějším nebo vnitřním upínáním
    • pálené, s PVC povlakem

    Charakteristika:

    • Hmotnost v gramech: 430

    Rozsah dodávky:

    • Kleště pro pojistné kroužky s vnitřním upínáním 10 - 30 mm a vnějším upínáním 10 - 18 mm: 475A.15
    • Kleště pro pojistné kroužky s vnitřním upínáním 20 - 48 mm a vnějším upínáním 19 - 45 mm: 475A.20
    • Dodáváno v sáčku

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku