• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2025 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2025.

1/2″ Rýhovací kolečko, Z-Serie 33.5 mm

Artiklové číslo: 4756Z
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost
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
Druh produktu Rádlovací nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4756Z
EAN / GTIN 4991644076871
Číslo výrobce 4756Z
L-číslo L60050 9678
Manufacturer Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Popis

Popis:

Délka: 33,5 mm
D1: 36,3 mm
Pohon: 1/2″
Vnější čtverec
Přítlak: 1/2″
Vnější čtverec
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku