Jednoduchý žebřík z nerezové oceli

Artiklové číslo: 47554
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Katalogové číslo 47554
EAN / GTIN 4003866475544
Číslo výrobce 47554

Popis

Popis:

Protiskluzové perforované příčky s vnějším okrajem, přivařené k ochranné liště pro lezení.
Spojovací oka mezi jednotlivými částmi žebříku.
Šířka žebříku 370 mm.

Charakteristika:

Hmotnost 10,1 kg
Délka 1,96 m
Materiál nerezová ocel

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku