Kolejnička s ochranou proti pádu z nerezové oceli

Artiklové číslo: 47550
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Omezovač pádu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 47550
EAN / GTIN 4003866475506
Číslo výrobce 47550
L-číslo L90010 1507

Popis

Popis:

K montáži na žebřík centrálně nebo bočně.
Nezbytné příslušenství: upevnění na kolejnici.

Charakteristika:

Hmotnost 5 kg
Délka 1,4 m
Materiál nerezová ocel

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku