1/2″ Ráčna, nastavitelná 250 mm

Artiklové číslo: 4753J
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4753J
EAN / GTIN 4991644125494
Číslo výrobce 4753J

Popis

Popis:

Délka: 250 mm
D1: 38 mm
Výška: 21,6 mm
Pohon: 1/2″
Vnější čtverec
Přítlak: 1/2″
Vnější čtverec
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku