Nástěnný držák z pozinkované oceli

Artiklové číslo: 47538
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
    Katalogové číslo 47538
    EAN / GTIN 4003866475384
    Číslo výrobce 47538
    L-číslo L90060 169

    Popis

    Popis:

    Nastavitelné pro rozteč stěn od 120 mm do 180 mm.
    Vhodné pro lezeckou ochrannou lištu a jednoduchý žebřík.
    Nástěnné konzoly jsou nutné ve vzdálenosti max. 1,12 m.

    Charakteristika:

    Hmotnost 1,6 kg
    Materiál ocel, pozinkovaná

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku