Šestihranný nástrčný šroubovák výstupní šestihran 0,9 mm D.40mm

Artiklové číslo: 47533009
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 47533009
EAN / GTIN 4018754283132
Číslo výrobce 47533009
L-číslo L60010 6403

Popis

Charakteristika:

  • L1: 40 mm
  • L2: 140 mm
  • Výstupní šestihran vně (palce): 0,035″
  • Výstupní šestihran vně (mm): 0,9 mm
  • Výstupní profil: Šestihran
  • Hmotnost: 12 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku