Softshellová bunda s kapotou L

Artiklové číslo: 475325169699L
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří

na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva mittelgrau / schwarz
Velikost Unisex L
Druh produktu Softshellová bunda

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 475325169699L
EAN / GTIN 7330509698716
Číslo výrobce 475325169699L

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
100% polyester, 2-vrstvý, softshell, lepený, vodoodpudivý 255/m²

Vrchní úprava
Prodloužená zadní část, nastavitelný spodní lem se stahovací šňůrkou
Nastavitelné zakončení rukávů na suchý zip

Kapsy
Hrudní kapsa na zip
Vnitřní kapsy
Přední kapsy na zip

Přední zapínání
Jednosměrný plastový zip, Přední zip opatřen malou klopou s fleecovou podšívkou

Detaily
Pevná, nastavitelná kapuce

Funkčnost
Větruodolná s dobrou prodyšnou funkcí

Popis:

  • Hladká softshellová bunda z kolekce Unite z příjemného materiálu, který je větruodolný a má vysokou prodyšnost
  • Pro optimální pohodlí má bunda zahnuté rukávy, prodloužená záda a límec s fleecovou podšívkou
  • Bunda má nastavitelné rukávy a spodní lem a několik praktických kapes
  • Má nastavitelnou kapuci se stahovací šňůrkou

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku