Šablona na kontrolu po broušení spirálového vrtáku, pevná 118 stupeň

Artiklové číslo: 475205 118
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
662 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (stupeň) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Úhel 118 stupeň
    Maximální ⌀ vrtáku 50 mm
    Druh produktu Šablona na kontrolu po broušení

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 475205 118
    EAN / GTIN 4045197926234
    Číslo výrobce 475205 118

    Popis

    Provedení:

    Pevná, pro spirálový vrták s úhlem špičky 118° do ⌀ 50 mm.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku