Plochý šroubovák s drážkou 0,25 mm x 1,2 mm Čepel D.40 mm

Artiklové číslo: 47513003
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 47513003
EAN / GTIN 4018754283033
Číslo výrobce 47513003
L-číslo L60010 6216

Popis

Popis:

  • DIN ISO 8764

Charakteristika:

  • a: 0,25 mm
  • Gr.: 3
  • L1: 40 mm
  • L2: 140 mm
  • Výstupní profil: Drážkované
  • Hmotnost: 12 g
  • Šířka mm (b): 1,2 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku