Softshellová bunda S

Artiklové číslo: 474925139900S
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří
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
Barva schwarz
Velikost Unisex S
Druh produktu Softshellová bunda

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 474925139900S
EAN / GTIN 7330509725092
Číslo výrobce 474925139900S
L-číslo L00980 5624

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
92 % polyester, 8 % elastan, třívrstvý softshell, nepromokavý 10000 mm, větruodolný, prodyšný Ret 20, 0, strečový, 255 g/m²

Zpracování
Prodloužená zadní část, Nastavitelný spodní lem se stahovací šňůrkou
Nastavitelné zakončení rukávů se suchým zipem a nátepníkem

Kapsy
Vnitřní kapsy
Kapsy na hrudi se zipem
Přední kapsy se zipem

Detaily
Límec podšitý fleecem
Odnímatelný, nastavitelná kapuce
Kovový knoflík

Přední zapínání
Robustní jednosměrný plastový zip, Přední zip opatřen malou légou s fleecovou podšívkou

Funkčnost
Větru a voděodolný materiál, bez podlepených švů, dvoucestný streč

Reflex
Tmavé reflexní pásky na ramenou a zádech

Popis:

  • Pružná a všestranná softshellová bunda s nastavitelnou kapucí
  • Tmavé reflexní prvky na ramenou a zádech a robustní zipy
  • Bunda je navržena tak, aby poskytovala maximální volnost pohybu, a je vyrobena z pružné, větru a vodě odolné tkaniny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku