Softshellová bunda L

Artiklové číslo: 474925139900L
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří
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
    Barva schwarz
    Velikost Unisex L
    Druh produktu Softshellová bunda

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 474925139900L
    EAN / GTIN 7330509725078
    Číslo výrobce 474925139900L

    Popis

    Provedení:


    Hlavní materiál
    92 % polyester, 8 % elastan, třívrstvý softshell, nepromokavý 10000 mm, větruodolný, prodyšný Ret 20, 0, strečový, 255 g/m²

    Zpracování
    Prodloužená zadní část, Nastavitelný spodní lem se stahovací šňůrkou
    Nastavitelné zakončení rukávů se suchým zipem a nátepníkem

    Kapsy
    Vnitřní kapsy
    Kapsy na hrudi se zipem
    Přední kapsy se zipem

    Detaily
    Límec podšitý fleecem
    Odnímatelný, nastavitelná kapuce
    Kovový knoflík

    Přední zapínání
    Robustní jednosměrný plastový zip, Přední zip opatřen malou légou s fleecovou podšívkou

    Funkčnost
    Větru a voděodolný materiál, bez podlepených švů, dvoucestný streč

    Reflex
    Tmavé reflexní pásky na ramenou a zádech

    Popis:

    • Pružná a všestranná softshellová bunda s nastavitelnou kapucí
    • Tmavé reflexní prvky na ramenou a zádech a robustní zipy
    • Bunda je navržena tak, aby poskytovala maximální volnost pohybu, a je vyrobena z pružné, větru a vodě odolné tkaniny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku