Křížový šroubovák DRALL PZ velikost 1 Čepel D.25 mm

Artiklové číslo: 47441001
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
    Druh produktu Šroubováky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 47441001
    EAN / GTIN 4018754030682
    Číslo výrobce 47441001
    L-číslo L60010 1704

    Popis

    Popis:

    • POZIDRIV/SUPADRIV®
    • DIN ISO 8764-1, -2, ISO 8764-1, -2
    • Krátký design
    • Chromovaná legovaná ocel, matně chromovaná
    • Černá krajka

    Charakteristika:

    • L1: 25 mm
    • L2: 80 mm
    • Výstupní profil: POZIDRIV/SUPADRIV®
    • Velikost Výstupní profil: PZ1
    • Hmotnost: 28 g

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku