Měřicí přístroj teploty vzduchu a infračervený 810

Artiklové číslo: 474260 810
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 7 436,00 CZK / ks
  • 1 997,00 CZK / ks
  • 3 029,00 CZK / ks
  • 6 032,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081561 LR3
    Rozsah měření vzduchu -10 °C - 50 °C
    Rozsah měření infračervená -30 °C - 300 °C
    Mezní chyba infračervená ± 2 °C
    Mezní chyba vzduchu ± 0,5 °C
    Zdroj energie Provoz s bateriemi
    Počet obsažených baterií 2
    Optika 6 : 1
    Délka 119 mm
    Šířka 46 mm
    Výška 25 mm
    Druh produktu Teploměr

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 474260 810
    EAN / GTIN 4029547008320
    Číslo výrobce 0560 0810

    Popis

    Provedení:

    Praktické přístroje s jednoduchou obsluhou s kvalitními, dlouhodobě stabilními senzory. Funkce uložení teploty, paměť min / max a osvětlení displeje pro komfortní odečítání naměřených hodnot.

    Rozsah dodávky:

    Včetně zkušebního protokolu, ochranného víčka, brašny na opasek a 2 baterií č. 081561 vel. LR3.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku